| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037190 Herst.-Nr.: MFH-3-1/2-EX EAN/GTIN: 4052568169497 |
| |
|
| | |
| Funktion = 3/2 Closed, Monostable Betätigungsart = Elektrisch Serie = MFH Montageart = Durchsteckmontage
Das Magnetventil von Festo mit manueller Umgehung ohne Coil oder Buchse und Coil und Buchse des Magnetschalters sollte separat bestellt werden. Es hat ein Tellerventil mit Struktur und einem sehr Durable Ventil, das mit 3/2 geschlossenen, monostabilen Ventilfunktionen erhältlich ist. Seine Breite beträgt 52 mm und der verwendete Betriebsdruck bis zu 1,5-8 bar mit einer Standard-Nenndurchflussmenge von 3.700 l/minUmgebungstemperatur: -5 bis 40 °C. Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Funktion: | 3/2 Closed, Monostable | Betätigungsart: | Elektrisch | Serie: | MFH | Montageart: | Durchsteckmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetspule, Spule für Magnetventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo 3/2 wegeventil 24v, 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, 2037190, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, MFH312EX, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,14* | € 187,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 180,89* | € 210,96* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,24* | € 224,55* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,11* | € 279,60* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 274,68* | € 315,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|