| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037020 Herst.-Nr.: VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3B1V-50-V EAN/GTIN: 4052568270773 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 1/8Zoll Ventil Typ = Schrägsitz Ventilposition Standard = Öffner Rückstell-Funktion = Feder Thread-Standard = G Gewinde Standard 2 = G Gewindegröße 2 = 1-1/2Zoll Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Das modulare pneumatisch betätigte Winkelsitzventil der Festo VXA-Serie besteht aus Edelstahl. Er verfügt über eine Tellerventilstruktur mit Kolbenbetätigungselement und einem G-Gewinde mit geschlossener Position.Art der Betätigung = pneumatisch Montageposition = beliebig Montageart = Leitungsinstallation Leitungsanschluss = G2-Gewinde Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 1/8Zoll | Ventil Typ: | Schrägsitz | Ventilposition Standard: | Öffner | Rückstell-Funktion: | Feder | Thread-Standard: | G | Gewinde Standard 2: | G | Gewindegröße 2: | 1-1/2Zoll | Maximaler Arbeitsdruck: | 10 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, schrägsitzventil edelstahl, schrägsitzventil, schrägsitzventil festo, 2037020, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Pneumatisch gesteuerte Ventile, Festo, VZXFLM22CMAG112350H3B1V50V, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pneumatic Actuated Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,79* | € 348,61* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,06* | € 348,98* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 321,24* | € 362,90* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 364,67* | € 421,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|