| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036969 Herst.-Nr.: HIH7130-000-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensor Funktion = Temperatur und Luftfeuchtigkeit Ausgangs-Typ = Digital Interface-Typ = Seriell-SPI Genauigkeit = ±3% Pinanzahl = 8 Betriebstemperatur-Bereich = -40 bis 100 °C. Gehäusegröße = SOIC
Digitaler Feuchtigkeits-/Temperatursensor Honeywell HumidIcon™ – Serie HIH7000. Die Serie HIH-7000 bietet zwei Geräte in einem mit einem relativen Feuchtigkeitssensor mit digitalem Ausgang sowie einem Temperatursensor in einem einzigen Gehäuse. Die Serie HIH-7000 bietet eine Genauigkeit von ±3,0 %. Anwendungsmöglichkeiten: Industrieausführung: HVAC/R Luftkompressoren Wetterstationen Telekommunikationsschränke Brutkästen/Mikroumgebungen Medizinisch: Atemtherapie Brutkästen/Mikroumgebungen. Leistungsmerkmale: Branchenführende langfristige Stabilität (1,2 % RL über fünf Jahre) Branchenführende Zuverlässigkeit (MTTF 9.312.507 Std.) Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor Energiesparend Hohe Auflösung Echter temperaturkompensierter digitaler I²C- oder SPI-Ausgang Weitere Informationen: | | Sensor Funktion: | Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Ausgangs-Typ: | Digital | Interface-Typ: | Seriell-SPI | Genauigkeit: | ±3% | Pinanzahl: | 8 | Betriebstemperatur-Bereich: | -40 bis 100 °C. | Gehäusegröße: | SOIC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feuchtesensor honeywell, feuchtigkeitssensor, 2036969, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Honeywell, HIH7130000001, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs |
| | |
| |