Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Feuchtigkeitssensor ±3.5% THT, 3-Pin -40 bis 85 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036968
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HIH-4010-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Genauigkeit = ±3.5%
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur-Bereich = -40 bis 85 °C.
Gehäusegröße = SIP
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±3.5%
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 bis 85 °C.
Gehäusegröße:
SIP
Weitere Suchbegriffe: feuchtesensor honeywell, feuchtigkeitssensor, 2036968, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Honeywell, HIH4010001, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.