Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell FSS-SMT Druck, Zug Wägezelle aus Kunststoff 1.53kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036948
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     FSS1500NSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
honeywell wägezelle
Ermittelte Kraft = Druck, Zug
Messkraft-/Last-Bereich = 1.53kg
Serie = FSS-SMT
Gehäusematerial = Kunststoff

Die flachen Kraftsensoren Honeywell Serie FSS-SMT sind einer der zuverlässigsten Kraftsensoren. Sie verfügt über eine präzise und zuverlässige Krafterfassungsleistung in einem kompakten Gehäuse in kommerzieller Qualität. Das piezoresistive mikrobearbeitete Silizium-Sensorelement wird für die FPR-Erfassung verwendet.Geringe Durchbiegung verringert Messfehler Die geringe Größe minimiert den Platz auf der Leiterplatte Die Niederspannungsversorgung ermöglicht den Einsatz in vielen batteriebetriebenen Anwendungen Anwendungen Der Sensorausgang hat eine niedrige Empfindlichkeit für viele Montagespannungen RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ermittelte Kraft:
Druck, Zug
Messkraft-/Last-Bereich:
1.53kg
Serie:
FSS-SMT
Gehäusematerial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, 2036948, Automation, Sensoren, Dehnungsmessstreifen, Honeywell, FSS1500NSR, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.