| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036920 Herst.-Nr.: HIH-4010-002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Genauigkeit = ±3.5% Montage-Typ = THT Pinanzahl = 3 Betriebstemperatur-Bereich = -40 bis 85 °C. Gehäusegröße = SIP
Der Honeywell Feuchtigkeitssensor der Serie HIH-4010 ist ein nicht abgedeckter integrierter Feuchtigkeitssensor. Es wurde speziell für Anwender von Originalgeräteherstellern mit hohem Volumen entwickelt. Der Sensor nahe dem linearen Spannungsausgang gibt einen direkten Eingang zu einem Controller oder einem anderen Gerät aus.Geformtes Duroplast-Kunststoffgehäuse Fast lineare Ausgangsspannung gegenüber relative Luftfeuchtigkeit in Prozent Lasergeschnittene Austauschbarkeit Niedriger Energieverbrauch Erhöhte Genauigkeit Schnelle Ansprechzeit Stabile Leistung mit geringer Abweichung Chemikalienbeständig Weitere Informationen: | | Genauigkeit: | ±3.5% | Montage-Typ: | THT | Pinanzahl: | 3 | Betriebstemperatur-Bereich: | -40 bis 85 °C. | Gehäusegröße: | SIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feuchtesensor honeywell, feuchtigkeitssensor, 2036920, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Honeywell, HIH4010002, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs |
| | |
| |