| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036436 Herst.-Nr.: HIH6031-000-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensor Funktion = Temperatur und Luftfeuchtigkeit Ausgangs-Typ = Digital Interface-Typ = Seriell-SPI Genauigkeit = ±4.5% Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 8 Betriebstemperatur-Bereich = -40 bis 100 °C. Gehäusegröße = SOIC
Digitale HumidIcon™-Feuchtigkeits- und Temperatursensoren der Serie HIH-6000. Die HumidIcon™-Serie HIH-6000 von digitalen Feuchtigkeits- und Temperatursensoren wurde so optimiert, dass der Benutzer bei seinen feuchtigkeits- und temperaturbasierten Anwendungen Zeit und Geld sparen kann. Wie kann ich Zeit sparen? TEB (Gesamtfehlerband) misst die echte Genauigkeit des Sensors, so dass nicht jeder Sensor einzeln geprüft und kalibiert werden muss. I ;sup>2 ;/sup>C- oder SPI-Ausgang erleichtert die Integration mit einem Mikroprozessor. Die 14-Bit-Auflösung des Sensors kann die geringste Feuchtigkeits- oder Temperaturänderung erkennen. Wie kann ich Geld sparen? Der Sensor ist widerstandsfähig gegenüber externen Reizmitteln wie Kondensation und Staub. Der Sensor hat die zweifache Funktion der Feuchtigkeits- und Temperaturmessung. Wenn der Sensor keine Messungen vornimmt, geht er in den Standby-Modus über Anwendungen umfassen Luftkompressoren, Wetterstationen, Industrieinkubatoren und Mikroumgebungen sowie die medizinische Atemtherapie. Doppelte Funktionalität Gesamtfehlerband (Total Error Band, TEB) Langzeitstabilität I ;sup>2 ;/sup>C- oder SPI-Ausgang Weitere Informationen: | | Sensor Funktion: | Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Ausgangs-Typ: | Digital | Interface-Typ: | Seriell-SPI | Genauigkeit: | ±4.5% | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 8 | Betriebstemperatur-Bereich: | -40 bis 100 °C. | Gehäusegröße: | SOIC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feuchtesensor honeywell, feuchtigkeitssensor, 2036436, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Honeywell, HIH6031000001, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs |
| | |
| |