| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036434 Herst.-Nr.: HIH6131-000-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensor Funktion = Temperatur und Luftfeuchtigkeit Ausgangs-Typ = Digital Interface-Typ = Seriell-SPI Genauigkeit = ±5% Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 8 Betriebstemperatur-Bereich = -25 bis 85 °C. Gehäusegröße = SOIC Weitere Informationen: | | Sensor Funktion: | Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Ausgangs-Typ: | Digital | Interface-Typ: | Seriell-SPI | Genauigkeit: | ±5% | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 8 | Betriebstemperatur-Bereich: | -25 bis 85 °C. | Gehäusegröße: | SOIC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feuchtesensor honeywell, feuchtigkeitssensor, 2036434, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Honeywell, HIH6131000001, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs |
| | |
| |