Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Digital Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ±4.5% SMD, 8-Pin, Seriell-SPI -40 bis 100 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036377
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HIH6030-000-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Sensor Funktion = Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = Seriell-SPI
Genauigkeit = ±4.5%
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur-Bereich = -40 bis 100 °C.
Gehäusegröße = SOIC

Digitale HumidIcon™-Feuchtigkeits- und Temperatursensoren der Serie HIH-6000. Die HumidIcon™-Serie HIH-6000 von digitalen Feuchtigkeits- und Temperatursensoren wurde so optimiert, dass der Benutzer bei seinen feuchtigkeits- und temperaturbasierten Anwendungen Zeit und Geld sparen kann. Wie kann ich Zeit sparen? TEB (Gesamtfehlerband) misst die echte Genauigkeit des Sensors, so dass nicht jeder Sensor einzeln geprüft und kalibiert werden muss. I ;sup>2 ;/sup>C- oder SPI-Ausgang erleichtert die Integration mit einem Mikroprozessor. Die 14-Bit-Auflösung des Sensors kann die geringste Feuchtigkeits- oder Temperaturänderung erkennen. Wie kann ich Geld sparen? Der Sensor ist widerstandsfähig gegenüber externen Reizmitteln wie Kondensation und Staub. Der Sensor hat die zweifache Funktion der Feuchtigkeits- und Temperaturmessung. Wenn der Sensor keine Messungen vornimmt, geht er in den Standby-Modus über Anwendungen umfassen Luftkompressoren, Wetterstationen, Industrieinkubatoren und Mikroumgebungen sowie die medizinische Atemtherapie. Doppelte Funktionalität Gesamtfehlerband (Total Error Band, TEB) Langzeitstabilität I ;sup>2 ;/sup>C- oder SPI-Ausgang
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Genauigkeit:
±4.5%
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 bis 100 °C.
Gehäusegröße:
SOIC
Weitere Suchbegriffe: feuchtesensor honeywell, feuchtigkeitssensor, 2036377, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Honeywell, HIH6030000001, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 9,81*
1
€ 5,90*
ab € 8,24*
€ 13,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 3.924,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.