Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell FSS-SMT Druck, Zug Wägezelle aus Edelstahl 0.51kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036330
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     FSS005WNGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
honeywell wägezelle
Ermittelte Kraft = Druck, Zug
Messkraft-/Last-Bereich = 0.51kg
Serie = FSS-SMT
Sensor Typ = Miniatur
Gehäusematerial = Edelstahl
Abmessungen = 25,4 mm (Durchmesser)
Weitere Informationen:
Ermittelte Kraft:
Druck, Zug
Messkraft-/Last-Bereich:
0.51kg
Serie:
FSS-SMT
Sensor Typ:
Miniatur
Gehäusematerial:
Edelstahl
Abmessungen:
25,4 mm (Durchmesser)
Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, 2036330, Automation, Sensoren, Dehnungsmessstreifen, Honeywell, FSS005WNGT, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.969,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 78,7804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.067,45*
€ 2.460,2655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.042,80*
€ 2.430,932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.998,48*
€ 2.378,1912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.975,24*
€ 2.350,5356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.969,51*
€ 2.343,7169
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.