| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036215 Herst.-Nr.: QSMC-2H EAN/GTIN: 4052568029197 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Verschlussstopfen Rohrgröße = 2mm Serie = QSMC Material = PBT
Der Festo Blindstopfen hat eine Minigröße, die die QS-2-Befestigung einer Steckhülse verwendet.Umgebungstemperatur: -10 bis 80 °C. Behältergröße 10 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Verschlussstopfen | Rohrgröße: | 2mm | Serie: | QSMC | Material: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen festo, blindstopfen, dichtstopfen kunststoff, 2036215, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Festo, QSMC2H, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,67* | € 3,47* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 2,67* | € 3,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 4,27* | € 6,16* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 8,12* | € 11,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,812* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|