| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036155 Herst.-Nr.: CQC-18H EAN/GTIN: 4052568038632 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Verschlussstopfen Rohrgröße = 18mm Serie = CQC Material = POM
Der Blindstopfen zum Abdichten von Schnellsteckverbindern hat eine Druck-/Zugstruktur. Die Rohrgröße beträgt 18 mm, der Betriebstemperaturbereich beträgt -0,95-7 bar.Umgebungstemperatur -25 bis 70 °C. Behältergröße 1 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Verschlussstopfen | Rohrgröße: | 18mm | Serie: | CQC | Material: | POM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen festo, blindstopfen, dichtstopfen kunststoff, 2036155, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Festo, CQC18H, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,85* | € 4,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 3,03* | € 4,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,13* | € 4,56* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,53* | € 5,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|