| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036042 Herst.-Nr.: VZBE-2-T-63-F-3T-F0507-V15V15 EAN/GTIN: 4052568275846 |
| |
|
| | |
| Steuerungsmechanismus = Stangenhebel Funktion = 3/2 Gewindegröße = 2 Standardgewinde = NPT Serie = VZBE Modellnummer = 4834303
Das Festo VZBE manuell betätigte Pneumatikventil besteht aus Edelstahl mit einer Nennbreite von 2 Zoll. Er verfügt über eine 3/2-polige Ventilfunktion in T-Form.Art der Betätigung = mechanisch Dichtungsprinzip = weich Montageposition = beliebig Montageart = Leitungsinstallation Weitere Informationen: | | Steuerungsmechanismus: | Stangenhebel | Funktion: | 3/2 | Gewindegröße: | 2 | Standardgewinde: | NPT | Serie: | VZBE | Modellnummer: | 4834303 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Steuerventil, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, festo steuerventil manuell, 3 wege kugelhahn, 3-wege-kugelhahn festo, 2036042, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, VZBE2T63F3TF0507V15V15, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,69* | € 499,91* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 430,85* | € 500,47* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,11* | € 511,76* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 470,77* | € 562,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|