| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036007 Herst.-Nr.: VZBM-11/4-RP-40-F-3L-F0405-B2B3 EAN/GTIN: 4052568291716 |
| |
|
| | |
| Steuerungsmechanismus = Stangenhebel Funktion = 3/2 Gewindegröße = 1/4 Standardgewinde = Rp Serie = VZBM Modellnummer = 4451863
Die Festo VZBM 3-polige, L-förmige pneumatische Kugelventilstruktur besteht aus Messingmaterial. Er hat eine nominelle Breite von 1 1/4 Zoll mit Top Flansch F0405. Der maximale Nenndruck beträgt 40 bar.Art der Betätigung = mechanisch Dichtungsprinzip = weich Montageposition = beliebig Montageart = Leitungsinstallation Weitere Informationen: | | Steuerungsmechanismus: | Stangenhebel | Funktion: | 3/2 | Gewindegröße: | 1/4 | Standardgewinde: | Rp | Serie: | VZBM | Modellnummer: | 4451863 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Steuerventil, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, festo steuerventil manuell, 3 wege kugelhahn, 3-wege-kugelhahn festo, 2036007, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, VZBM114RP40F3LF0405B2B3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,23* | € 175,96* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,65* | € 178,16* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,26* | € 182,99* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,34* | € 211,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|