| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2035771 Herst.-Nr.: IHH-OG01-HYRE-SC231-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der LEDs = 1 LED Farbe = Rot Lichtstrom typ. = 825 mW Strahlstrom = 960mW Serie = P2720
Das Herzstück jedes Power Star ist eine quadratische LED OSLON SSL. OSLON ® SSL Hyper Red LEDs können bis zu 1000 mA betrieben werden, und Deep Blue LEDs können bis zu 2000 mA betrieben werden, während die neueste Power Chip-Technologie von OSRAM selbst bei höchsten Treiberströmen effizient bleibt. Ein geringer Wärmewiderstand von 7 K/W gewährleistet einen kühlen Betrieb sowie ein hocheffizientes Produkt. Power Stars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für ein optimales Wärmemanagement. Standardmäßig mit 200-mm-Drähten lieferbar.Enthält quadratische OSLON SSL-LEDs mit integrierter 120-Grad-Silikonharzlinse Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Größe (L x B x H): 20 mm x 20 mm x 3,85 mm Erhältlich mit 200-mm-Verbindungsdrähten Sekundärlinse kann montiert werden Geeigneter Kühlkörper erhältlich Passende Netzteile erhältlich Power Stars können miteinander verbunden werden, um längere Ketten zu erzeugen Strombereich für Hyper Red 100 bis 1000 mA Strombereich für Deep Blue 200 bis 2000 mA Weitere Informationen: | | Anzahl der LEDs: | 1 | LED Farbe: | Rot | Lichtstrom typ.: | 825 mW | Strahlstrom: | 960mW | Serie: | P2720 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led array, 2035771, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, IHHOG01HYRESC231WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays |
| | |
| |