Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony Relay RSB Interface Relais, 180V / 250V 230V ac, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2035233
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSB1A120P7PV
EAN/GTIN:
     3606489562717
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Spulenspannung = 230V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Laststrom = 12A
Eingangsspannung max. = 250V
Schaltspannung = 250V
Serie = Harmony Relay RSB

Das Schneider Electric Schnittstellensteckrelais ist vormontiert und gehört zur RSB-Serie. Er verfügt über einen Standard-Kontaktbetrieb.IP20-zertifiziert Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Laststrom:
12A
Eingangsspannung max.:
250V
Schaltspannung:
250V
Serie:
Harmony Relay RSB
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, Varistor, Zelio Relay Schaltrelais, Überwachungsrelais, koppelrelais 230v, relaissockel, 2035233, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Schneider Electric, RSB1A120P7PV, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 13,51*
15 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,36*
€ 13,52*
16 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,26*
€ 14,88*
20 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,15*
€ 15,50*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,05*
€ 15,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.