Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony Relay RXM Interface Relais 230V ac, 4-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2035228
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM4AB2P7PVM
EAN/GTIN:
     3606489563110
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Spulenspannung = 230V ac
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 4
Tiefe = 78.45mm
Höhe = 79mm
Länge = 26.9mm
Serie = Harmony Relay RXM
Better World-Produkt = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C

Das Schneider Electric Miniatur-Steckrelais ist vormontiert und gehört zur RXM-Serie. Er hat eine Betriebstemperatur von -40 °C bis 85 °C.Verriegelbare Prüftaste IP20-zertifiziert
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
4
Tiefe:
78.45mm
Höhe:
79mm
Länge:
26.9mm
Serie:
Harmony Relay RXM
Better World-Produkt:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Miniaturrelais, Relaissockel, Steckrelais, Zelio Relay Schaltrelais, Überwachungsrelais, koppelrelais 230v, miniaturrelais, 2035228, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Schneider Electric, RXM4AB2P7PVM, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,45*
€ 10,85*
24 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 11,59*
17 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 11,99*
21 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,97*
€ 12,54*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,66*
€ 15,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.