Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2035186 Herst.-Nr.: RXM4AB1P7PVM EAN/GTIN: 3606489563141 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 230V ac Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Pole = 4 Serie = Harmony Relay RXM Better World-Produkt = Ja
Das Schneider Electric Miniatur-Steckrelais ist vormontiert und gehört zur RXM-Serie. Er hat eine Betriebstemperatur von -40 °C bis 85 °C.Verriegelbare Prüftaste IP20-zertifiziert Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 230V ac | Kontaktanordnung: | 4-poliger Wechsler | Montage Typ: | DIN-Schienen | Anzahl der Pole: | 4 | Serie: | Harmony Relay RXM | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Relaissockel, Steckrelais, Zelio Relay Schaltrelais, Überwachungsrelais, steckrelais ac 230v, miniaturrelais, miniaturrelais 230v, 2035186, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Schneider Electric, RXM4AB1P7PVM, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 30 | | € 7,90* | ab € 8,94* | € 10,33* | | | | | 13 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 9,37* | € 10,82* | | | | | 23 Tage | | | 30 | | € 6,99* | ab € 9,90* | € 11,41* | | | | | 21 Tage | | | 30 | | € 5,90* | ab € 10,17* | € 11,72* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,56* | € 13,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|