Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SYNIOS S2222 SMD LED Gelb 2,25 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2034997
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     KY DDLM31.23-8F5H-36-C4U4-140-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,25 V
Serie = SYNIOS S2222
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,25 V
Serie:
SYNIOS S2222
Weitere Suchbegriffe: 2034997, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, KYDDLM31238F5H36C4U4140R18, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,13194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 649,04*
€ 772,3576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 573,84*
€ 682,8696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 560,04*
€ 666,4476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 542,64*
€ 645,7416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 527,76*
€ 628,0344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.