Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker BiCMOS SMD SO8, einzeln typ. 36 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033501
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSB712IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = BiCMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO8
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 6MHz
Arbeitsfrequenz max. = 6 MHz

Die Serien STMicroelectronics TSB711, TSB711A, TSB712 und TSB712A sind Präzisionsverstärker mit 6 MHz Bandbreite. Er verfügt über einen Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, der garantiert von +2,7 V bis +36 V Einzelversorgung sowie von ±1,35 V bis ±18 V Doppelversorgung betrieben werden kann. Die Kombination aus großer Bandbreite, geringem Rauschen, Anstiegsgeschwindigkeit, Rail-to-Rail-Fähigkeit und Präzision macht das Gerät der Serie nützlich in einer Vielzahl von Anwendungen wie Betätigungselementantrieb, Hall-Effekt-Sensoren, Filtern, Netzteil und Motorsteuerung sowie resistiven Wandlern.Bietet eine große Spanne an Versorgungsspannung Eine ausgezeichnete Eingangs-Offset-Spannung von maximal 300 μV bei 25 °C Besteht aus einem integrierten EMI-Filter Kfz-Qualität erhältlich
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
BiCMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO8
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
6MHz
Arbeitsfrequenz max.:
6 MHz
Weitere Suchbegriffe: Hall Effekt Sensor, Hall Sensoren, Hall-Effekt-IC, IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, hall effekt sensor, 2033501, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSB712IDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,77*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,758*
€ 2,80*
1
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 4,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 4.425,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.