| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2033372 Herst.-Nr.: 81771 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sprühtyp = Tragbar Kapazität = 1.5L Farbe = transparent Gewicht = 0.6kg Serie = IK Multi 1.5 Betriebsdruck = 2.5bar Zur Verwendung mit = Säuren, Lösungsmittel
Die 1,5-Liter-IK-Mehrhand-Druckspritze wird besonders aus hochbeständigen Materialien hergestellt, die für die Kompatibilität mit chemischen Wirkstoffen entwickelt wurden, die in der Welt der professionellen Reinigung und Desinfektion, im Bauwesen, in der Automobilindustrie und in allen industriellen Werkstätten verwendet werden.2,5-bar-Sicherheitsventil mit Druckloslassungsoption Große Öffnung für einfaches Reinigen und Reinigen Ergonomisches Design mit starkem lichtdurchlässigem Tank mit Füllstandsanzeige Schutzhülse für Ventilkammer Einfache Montage und Zerlegung für Reinigung und Wartung, werkzeuglos Weitere Informationen: | | Sprühtyp: | Tragbar | Kapazität: | 1.5L | Farbe: | transparent | Gewicht: | 0.6kg | Serie: | IK Multi 1.5 | Betriebsdruck: | 2.5bar | Zur Verwendung mit: | Säuren, Lösungsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2033372, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungsausrüstung, Druckzerstäuber, IK Sprayers, 81771, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Equipment, Pressure Sprayers |
| | |
| |