Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Thermoplast Abdeckplatte Lautsprecher, TAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2032366
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG1226-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
DatenKommAbdeckung
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
Material = Thermoplast
Ausführung Typ = Lautsprecher, TAE

Die Siemens metallische Kohlenstoff-Abdeckplatte der Größe 55 x 55 mm für TAE-Anschlussbuchse und Lautsprecheranschlussbuchse.Es ist halogenfrei Verwendetes thermoplastisches Material Schutzklasse IP20
Weitere Informationen:
Material:
Thermoplast
Ausführung Typ:
Lautsprecher, TAE
Weitere Suchbegriffe: Lautsprechersteckdose, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, TAE Dose, TAE Dose Unterputz, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 2032366, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Blenden & Frontplatten, Siemens, 5TG12262, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Faceplates & Mounting Plates
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,48*
€ 8,46*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,81*
€ 9,81*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 10,00*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,36*
€ 10,60*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,00*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG20252
ab € 44,86*
Sonstiges
Siemens
5TG20201
ab € 35,10*
Sonstiges
Siemens
5TG24672
ab € 12,01*
Sonstiges
Siemens
5TG24682
ab € 12,79*
Sonstiges
Siemens
5TG25516
ab € 3,19*
Sonstiges
Siemens
5TG25517
ab € 4,80*
Sonstiges
Siemens
5TG25526
ab € 5,03*
Sonstiges
Siemens
5TG25528
ab € 9,04*
Sonstiges
Siemens
5TG25527
ab € 9,04*
Sonstiges
Siemens
5TG25536
ab € 8,83*
Sonstiges
Siemens
5TG25546
ab € 13,16*
Sonstiges
Siemens
5TG25556
ab € 19,38*
Sonstiges
Siemens
5TG11112
ab € 3,55*
Sonstiges
Siemens
5TG11122
ab € 5,48*
Sonstiges
Siemens
5TG11162
ab € 6,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.