Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens DELTA i-system Abdeckplatte für TAE-/Lautsprecheranschlussdose, carbonmetallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3461-40113478
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG12262
EAN/GTIN:
     4001869335919
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
DatenKommAbdeckung
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
DELTA i-system Abdeckungplatte 55x 55mm für TAE-Anschlussdose und Lautsprecher-Anschlussdose carbonmetallic DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Designteile wie Wippen und Rahmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Vielfältige Design- Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff. 2. Aktuelle Farben für Ihre Raumgestaltung. 3. 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. 4. Vielfältige Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld. 5. Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Lautsprechersteckdose, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, TAE Dose, TAE Dose Unterputz, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 5TG1226-2, 5TG12262, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, DELTA, I-System, Line, M-System, Miro, Profil, S+St, Schalter und Steckdosen, Style, 0839668, 839668
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,48*
€ 8,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,81*
€ 9,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 10,03*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 10,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,42*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG20252
ab € 45,04*
Sonstiges
Siemens
5TG20201
ab € 35,14*
Sonstiges
Siemens
5TG24672
ab € 12,00*
Sonstiges
Siemens
5TG24682
ab € 12,80*
Sonstiges
Siemens
5TG25516
ab € 3,21*
Sonstiges
Siemens
5TG25517
ab € 4,82*
Sonstiges
Siemens
5TG25526
ab € 5,24*
Sonstiges
Siemens
5TG25528
ab € 9,05*
Sonstiges
Siemens
5TG25527
ab € 9,06*
Sonstiges
Siemens
5TG25536
ab € 8,86*
Sonstiges
Siemens
5TG25546
ab € 13,20*
Sonstiges
Siemens
5TG25556
ab € 19,32*
Sonstiges
Siemens
5TG11112
ab € 3,54*
Sonstiges
Siemens
5TG11122
ab € 5,50*
Sonstiges
Siemens
5TG11162
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.