| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031456 Herst.-Nr.: MHA1-AS-2-M3 EAN/GTIN: 4052568044947 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = M3 Serie = MH Typ = Sockel Gewindegröße = 3mm Standardgewinde = Metrisch
Die Festo Sub-Sockel werden für Verteilerblockventile MH1 mit Steckanschluss an der Rückseite, Steckanschluss an Top verwendet. Er verfügt über einen pneumatischen Anschlussanschluss von M3. Der Betriebsdruck liegt zwischen 0,9 bar und 12 bar.CRC-Typ = 2 (mäßige Korrosionsbelastung) Maximale Umgebungstemperatur = 50 °C Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | M3 | Serie: | MH | Typ: | Sockel | Gewindegröße: | 3mm | Standardgewinde: | Metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2031456, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, MHA1AS2M3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,85* | € 13,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,30* | € 13,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,58* | € 14,39* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,90* | € 16,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|