| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031410 Herst.-Nr.: VABV-S4-2S-G18-2T1 EAN/GTIN: 4052568089634 |
| |
|
| | |
| Serie = VABV Typ = Verteilerplatte Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Der Verteiler-Unterteil der Festo VABV-Serie verfügt über einen G1/8-Anschlussanschluss mit Terminal VTSA-F, ISO-Steckeinheit.Größe = 18 mm Keine Korrosionsbelastung CE-zertifiziert Weitere Informationen: | | Serie: | VABV | Typ: | Verteilerplatte | Gehäusematerial: | Aluminiumdruckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, 2031410, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABVS42SG182T1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,12* | € 54,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,23* | € 54,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,90* | € 62,33* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 57,83* | € 74,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|