| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031348 Herst.-Nr.: MHA1-AS-2-M3-PI EAN/GTIN: 4052568044961 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = M3 Serie = MH Typ = Verteilerbaugruppe Gewindegröße = 3mm Standardgewinde = Metrisch Montagetyp = Durchsteckmontage
Die Festo Sub-Sockel werden für Verteilerblockventile MH1 mit Steckanschluss darunter verwendet. Er verfügt über einen pneumatischen Anschlussanschluss von M3. Der Betriebsdruck liegt zwischen 0,9 bar und 12 bar.CRC-Typ = 2 (mäßige Korrosionsbelastung) Maximale Umgebungstemperatur = 50 °C Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | M3 | Serie: | MH | Typ: | Verteilerbaugruppe | Gewindegröße: | 3mm | Standardgewinde: | Metrisch | Montagetyp: | Durchsteckmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2031348, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, MHA1AS2M3PI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,09* | € 18,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 13,56* | € 18,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,07* | € 18,92* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,77* | € 21,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|