Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silfox Isolierbuchsen, Innen Ø 3mm x 3.8mm, L. 0.6mm, D. 6.1mm, PET


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2031315
Hersteller:
     Silfox
Herst.-Nr.:
     CAJ008GFP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Innendurchmesser = 3mm
Nennaußendurchmesser = 3.8mm
Nennlänge = 0.6mm
Flanschdurchmesser = 6.1mm
Material = PET

Isolierbuchsen. Satz von Isolierbuchsen zur Isolierung zwischen der Komponente und dem Kühlkörper. In Polyester (Version D), Nylon (Version N) oder glasfaserverstärktem Polyester (GFP-Ausführung) erhältlich.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
3mm
Nennaußendurchmesser:
3.8mm
Nennlänge:
0.6mm
Flanschdurchmesser:
6.1mm
Material:
PET
Weitere Suchbegriffe: 2031315, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Isolierbuchsen für Schrauben, Silfox, CAJ008GFP, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Screw Insulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,06*
€ 50,0514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,03*
€ 47,6357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,49*
€ 44,6131
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,05*
€ 44,0895
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.