| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031249 Herst.-Nr.: KMF-1-230AC-5 EAN/GTIN: 4052568003784 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = KMF-1-230AC-5 Steckertyp = Stecker Länge = 5m
Die Festo-Steckbuchse mit Kabel, das vormontiert und für F-Magnet verwendet wird. Ihre Montage auf Magnetventil mit M3-Zentralschraube. Die Kabellänge beträgt 5 mmSchutzart IP67 Umgebungstemperatur: -20 bis 80 °C. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | KMF-1-230AC-5 | Steckertyp: | Stecker | Länge: | 5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsleitungen für Ventile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, verbindungsleitung für ventile festo, verbindungsleitung für ventile, wege-ventile 24v, 2031249, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, KMF1230AC5, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,88* | € 17,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 13,67* | € 18,38* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,72* | € 22,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|