| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031158 Herst.-Nr.: NEBU-LE5-K-1-M12G5 EAN/GTIN: 4052568057961 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = NEBU-LE5-K-1-M12G5 Länge = 1m
Das 5-polige M12-Anschlusskabel der Serie NEBU von Festo hat eine Länge von 1 m. Dieses Gerät ist mit einer normalen, geraden Kabelabgang für eine Steckdose ausgestattet. Er ist für den Einsatz mit Energieketten und Roboteranwendungen geeignet.Umgebungstemperatur -25 bis 70 °C. Frei von Kupfer und PTFE Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | NEBU-LE5-K-1-M12G5 | Länge: | 1m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, anschlussleitung 1m, 2031158, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEBULE5K1M12G5, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,74* | € 19,34* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,45* | € 19,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 14,14* | € 19,84* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,70* | € 25,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|