| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031104 Herst.-Nr.: NEBU-M12W5P-K-2.5-LE3 EAN/GTIN: 4052568050443 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = NEBU-M12W5P-K-2.5-LE3 Länge = 2.5m
Das 3-polige M12-Anschlusskabel der Serie NEBU von Festo hat eine Länge von 2,5 m und wird für Näherungssensor, Positionssender, Druckschalter, Durchflusssensor, Visual- und induktiven Sensor verwendet. Dieses Gerät ist mit einem abgewinkelten Standard-Kabelausgang für einen Stecker ausgestattetUmgebungstemperatur -25 bis 70 °C. Frei von Kupfer und PTFE Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | NEBU-M12W5P-K-2.5-LE3 | Länge: | 2.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, anschlussleitung festo, as-i kabel, 2031104, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEBUM12W5PK25LE3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,57* | € 17,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,30* | € 17,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 12,90* | € 18,19* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,09* | € 23,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|