| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030933 Herst.-Nr.: WBN-40 EAN/GTIN: 4052568080730 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 40mm Serie = WBN-40 Produkttyp = Schwenkhalterung
Die Festo Schwenkmontage WBN-40 für Zylinder DSNU. Es hat die Korrosionsbeständigkeit CRC 1, die eine geringe Korrosionsbelastung aufweist.Gewindegröße 40 Produktgewicht: 238 g. Material-Hinweis (* frei von Kupfer und PTFE, * entspricht RoHS) Materialmontage (* Stahl, * verzinkt) Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 40mm | Serie: | WBN-40 | Produkttyp: | Schwenkhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, festo schwenkbefestigung pneumatikzylinder, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, 2030933, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, WBN40, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,97* | € 27,66* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,37* | € 28,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 25,23* | € 33,54* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 31,36* | € 42,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|