| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030318 Herst.-Nr.: MHA2-PR6-3-M5 EAN/GTIN: 4052568082390 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = M5 Serie = MHA2 Typ = Sockel Gehäusematerial = Geschmiedete Aluminiumlegierung Gewindegröße = 5mm Standardgewinde = Metrisch
Die Festo MHA2-Serie von Verteilerblöcken hat eine Durchgangsbohrung mit maximaler Ventilposition 6, die mit Innengewindeverfahren verwendet wird. Der pneumatische Anschlussanschluss2 ist metrisch M5Frei von Kupfer und PTFE 2 - mäßige Korrosionsbelastung Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | M5 | Serie: | MHA2 | Typ: | Sockel | Gehäusematerial: | Geschmiedete Aluminiumlegierung | Gewindegröße: | 5mm | Standardgewinde: | Metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2030318, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, MHA2PR63M5, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,06* | € 69,76* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 55,53* | € 71,82* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,64* | € 76,15* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,91* | € 95,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|