| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030315 Herst.-Nr.: VABM-L1-10AW-M7-4 EAN/GTIN: 4052568100339 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = M7 Serie = VABM Typ = Verteiler Gehäusematerial = Geschmiedete Aluminiumlegierung Gewindegröße = 7mm Standardgewinde = Metrisch
Die Festo Verteilerschiene VABM wird in jeder beliebigen Position montiert, mit einer maximalen Ventilposition von 16, die aus einer Aluminiumlegierung mit geschmiedeten Verteilern besteht. Das Rastermaß beträgt 10,5 mm mit einem Betriebsdruck von bis zu -0,9-10 bar bei einem pneumatischen Anschluss von M7 und einem Produktgewicht von 96 g.2 - mäßige Korrosionsbelastung Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | M7 | Serie: | VABM | Typ: | Verteiler | Gehäusematerial: | Geschmiedete Aluminiumlegierung | Gewindegröße: | 7mm | Standardgewinde: | Metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2030315, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABML110AWM74, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,20* | € 31,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,97* | € 33,43* | | | | | 8 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 35,44* | € 45,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,35* | € 54,86* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 47,90* | € 61,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|