| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030302 Herst.-Nr.: VABF-L1-14-P3A4-G18-T1 EAN/GTIN: 4052568059309 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = G1/8 Serie = VABF Typ = Verteiler Gehäusematerial = Geschmiedete Aluminiumlegierung Gewindegröße = 1/8Zoll Standardgewinde = G
Die Festo VABF-Serie von Versorgungsplatten für Terminal VTSA und ISO-Steckmontage. Es verwendet Material aus geschmiedeten Aluminiumlegierungen für die Versorgungsplatte. Das Produktgewicht beträgt 32 g.2 - mäßige Korrosionsbelastung Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | G1/8 | Serie: | VABF | Typ: | Verteiler | Gehäusematerial: | Geschmiedete Aluminiumlegierung | Gewindegröße: | 1/8Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einlassblock festo, einlassblock, 2030302, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABFL114P3A4G18T1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,18* | € 10,03* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,69* | € 10,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 8,87* | € 11,97* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,04* | € 18,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|