| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030294 Herst.-Nr.: VABM-L1-14G-G14-4-GR EAN/GTIN: 4052568220662 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = G1/4 Serie = VABM Typ = Verteiler Gehäusematerial = Geschmiedete Aluminiumlegierung Gewindegröße = 1/4 in, M5 Standardgewinde = G
Die Festo Verteilerschiene VABM wird in jeder beliebigen Position mit maximaler Ventilposition 4 montiert, die einen Verteiler aus Aluminiumlegierung in Schmiedeform verwendet. Das Rastermaß beträgt 10,5 mm mit einem Betriebsdruck von bis zu -0,9-10 bar, wobei der pneumatische Anschluss G1/4 ist2 - mäßige Korrosionsbelastung Lagertemperatur: -20-60 °C. Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | G1/4 | Serie: | VABM | Typ: | Verteiler | Gehäusematerial: | Geschmiedete Aluminiumlegierung | Gewindegröße: | 1/4 in, M5 | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2030294, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABML114GG144GR, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,38* | € 63,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,05* | € 66,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,09* | € 76,63* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 88,04* | € 107,46* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,31* | € 121,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|