| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030291 Herst.-Nr.: VABM-L1-10S-G18-14 EAN/GTIN: 4052568214340 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = G1/8 Serie = VABM Typ = Verteiler Gehäusematerial = Geschmiedete Aluminiumlegierung Gewindegröße = 1/8Zoll Standardgewinde = G
Die Festo Verteilerschiene VABM wird in jeder beliebigen Position mit maximaler Ventilposition 16 montiert, die einen Verteiler aus Aluminiumlegierung in Schmiedeform verwendet. Das Rastermaß beträgt 10,5 mm mit einem Betriebsdruck von bis zu -0,9-10 bar bei einem pneumatischen Anschluss G1/8 und einem Produktgewicht von 246 g.2 - mäßige Korrosionsbelastung Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | G1/8 | Serie: | VABM | Typ: | Verteiler | Gehäusematerial: | Geschmiedete Aluminiumlegierung | Gewindegröße: | 1/8Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2030291, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABML110SG1814, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,03* | € 75,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 63,52* | € 79,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 104,91* | € 126,17* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,49* | € 141,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|