| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030199 Herst.-Nr.: VABF-L1-P3A3-G18 EAN/GTIN: 4052568103491 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = G1/8 Serie = VABF Typ = Verteiler Gehäusematerial = Geschmiedete Aluminiumlegierung Gewindegröße = 1/8Zoll Standardgewinde = G
Die vertikale VABF-Serie von Festo verfügt über eine vertikale Druckversorgungsplatte mit 16 mm Rastermaß und Ventilposition von 1. Sie besteht aus Aluminium-Schmiedelegierung und wird in jeder beliebigen Position montiert.Produktgewicht: 350 g. Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | G1/8 | Serie: | VABF | Typ: | Verteiler | Gehäusematerial: | Geschmiedete Aluminiumlegierung | Gewindegröße: | 1/8Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2030199, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABFL1P3A3G18, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,35* | € 21,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,61* | € 22,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 23,89* | € 30,88* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,08* | € 42,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|