Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Serie VABF, Geschmiedete Aluminiumlegierung Ventilverteiler, Anschluss M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030186
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VABF-L1-10-P3A4-M7-T1
EAN/GTIN:
     4052568059293
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Ventilverteiler
Anschluss-Gewinde = M7
Serie = VABF
Typ = Verteiler
Gehäusematerial = Geschmiedete Aluminiumlegierung
Gewindegröße = 7mm
Standardgewinde = Metrisch

Die Festo VABF-Serie von Versorgungsplatten für Terminal VTSA und ISO-Steckmontage. Es verwendet Material aus geschmiedeten Aluminiumlegierungen für die Versorgungsplatte. Das Produktgewicht beträgt 21 g.2 - mäßige Korrosionsbelastung
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
M7
Serie:
VABF
Typ:
Verteiler
Gehäusematerial:
Geschmiedete Aluminiumlegierung
Gewindegröße:
7mm
Standardgewinde:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: einlassblock festo, einlassblock, 2030186, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABFL110P3A4M7T1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,54*
€ 9,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,00*
€ 9,57*
2 Tage
7
€ 8,90*
ab € 8,07*
€ 10,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,80*
€ 17,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.