| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030169 Herst.-Nr.: PAL-5-1/4-6 EAN/GTIN: 4052568065522 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = G3/8 Serie = PAL Typ = Verteiler Gehäusematerial = Aluminium Gewindegröße = 3/8Zoll Standardgewinde = G
Der Festo Versorgungsverteiler wird mit Montagehalterung verwendet und in jeder beliebigen Position montiert. Die maximale Ventilposition beträgt 6 mit einer Anschlussplatte aus Aluminium.Produktgewicht: 630 g. Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | G3/8 | Serie: | PAL | Typ: | Verteiler | Gehäusematerial: | Aluminium | Gewindegröße: | 3/8Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, 2030169, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, PAL5146, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,27* | € 59,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,82* | € 67,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,90* | € 71,16* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 68,71* | € 88,62* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 80,36* | € 99,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|