| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030141 Herst.-Nr.: MHA2-PR6-5-M5 EAN/GTIN: 4052568161231 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = M5 Serie = MHA2 Typ = Sub-Base Gehäusematerial = Geschmiedete Aluminiumlegierung Gewindegröße = 5mm Standardgewinde = Metrisch
Die Festo MHA2-Serie von Verteilerblöcken hat eine Durchgangsbohrung mit maximaler Ventilposition 6, die das Innengewinde der Ventilmethode verwendet. Der pneumatische Anschlussanschluss2 ist metrisch M5 und das Produktgewicht beträgt 426 g.Frei von Kupfer und PTFE 2 - mäßige Korrosionsbelastung Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | M5 | Serie: | MHA2 | Typ: | Sub-Base | Gehäusematerial: | Geschmiedete Aluminiumlegierung | Gewindegröße: | 5mm | Standardgewinde: | Metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2030141, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, MHA2PR65M5, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,08* | € 92,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 74,22* | € 94,87* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,55* | € 100,55* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,76* | € 124,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|