| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030135 Herst.-Nr.: MHA3-AS-3-1/8 EAN/GTIN: 4052568045944 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = G1/8 Serie = MHA3 Typ = Sub-Base Gehäusematerial = Zinkdruckguss Gewindegröße = 1/8Zoll Standardgewinde = G
Die Festo MHA3-Serie von Unterbausockeln für Verteilerblockventile mit durchkontaktierter Montage und mit Innengewinde der Ventilmethode. Der pneumatische Anschlussanschluss2 ist G1/82 - mäßige Korrosionsbelastung Frei von Kupfer und PTFE Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | G1/8 | Serie: | MHA3 | Typ: | Sub-Base | Gehäusematerial: | Zinkdruckguss | Gewindegröße: | 1/8Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2030135, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, MHA3AS318, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,72* | € 21,01* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,79* | € 21,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,17* | € 22,91* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,16* | € 28,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|