| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030119 Herst.-Nr.: MHA4-AS-3-1/4 EAN/GTIN: 4052568045968 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = G1/4 Serie = MHA4 Typ = Sub-Base Gehäusematerial = Zinkdruckguss Gewindegröße = 1/4Zoll Standardgewinde = G
Die Festo MHA2-Serie von Unterbausockeln hat eine Durchgangsbohrung mit maximaler Ventilposition 4, die mit Innengewindeverfahren verwendet wird. Der pneumatische Anschlussanschluss1/33 ist G1/4 und das Gesamtproduktgewicht beträgt 310 g.Frei von Kupfer und PTFE 2 - mäßige Korrosionsbelastung Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | G1/4 | Serie: | MHA4 | Typ: | Sub-Base | Gehäusematerial: | Zinkdruckguss | Gewindegröße: | 1/4Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2030119, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, MHA4AS314, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 16,59* | € 22,14* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,80* | € 22,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,28* | € 24,25* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,40* | € 30,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|