| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2029726 Herst.-Nr.: EAGF-V2-KF-32-100 EAN/GTIN: 4052568266189 |
| |
|
| | |
| Betätigungselementtyp = Stangen-Linearantrieb Hublänge max. = 100mm Serie = EAGF
Die Festo-EGFL-Führungseinheit mit Kugelumlauflager dient zum Schutz von elektrischen Zylindern vor Torsion bei hohen Drehmomentlasten.Größe = 32 Hub = 100 mm Montageposition = beliebig Weitere Informationen: | | Betätigungselementtyp: | Stangen-Linearantrieb | Hublänge max.: | 100mm | Serie: | EAGF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, festo elektrozylinder, linear führungseinheit, elektrozylinder 100mm, 2029726, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, EAGFV2KF32100, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,06* | € 420,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 362,85* | € 426,50* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,38* | € 469,30* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 589,04* | € 680,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|