Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGF-V2-KF-32-100 EAGF-V2-KF-32-100 (2782679) Führungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO058399
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2782679
EAN/GTIN:
     4052568266189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
EAGF-V2-KF-32-100 EAGF-V2-KF-32-100 (2782679) Führungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
32
Hub:
100 MM
Reversierspiel:
0 MIKROM
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Max. Kraft Fy:
750 N
Max. Kraft Fy statisch:
1.020 N
Max. Kraft Fz:
750 N
Max. Kraft Fz statisch:
1.020 N
Max. Moment Mx:
28 NM
Max. Moment Mx statisch:
38 NM
Max. Moment My:
34 NM
Max. Moment My statisch:
46 NM
Max. Moment Mz:
34 NM
Max. Moment Mz statisch:
46 NM
Verschiebekraft:
15,0 N
Bewegte Masse:
904 G
Produktgewicht:
1.865 G
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub:
30 MM
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub:
4,1 MM
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Führungselement:
Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Jochplatte:
Stahl
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, festo elektrozylinder, linear führungseinheit, elektrozylinder 100mm, EAGF-V2-KF-32-100, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,06*
€ 420,58*
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 362,85*
€ 426,50*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,38*
€ 469,30*
Frei Haus
ab € 589,04*
€ 680,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,50*
€ 507,535
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,89*
€ 499,6691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,84*
€ 467,4796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,53*
€ 450,4507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,85*
€ 431,7915
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.