Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity BSTS Wärmeschrumpfschlauch, Polymer Schwarz, Ø 10.1mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2027681
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     BSTS-04X4
EAN/GTIN:
     5060641306348
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 10.1mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 3.81mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polymer
Betriebstemperaturbereich = -55 →+110 °C
Flammhemmend = Nein
Halogenfrei = Nein
Serie = BSTS

AMS-DTL 23053/15 Klasse 1 und 2. Thermoform® BSTS Dickwandige Rohre. Der dickwandige Schrumpfschlauch aus thermisch stabilisiertem, modifiziertem Polyolefin bietet erhöhten Schutz unter widrigen Umgebungsbedingungen Sehr widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, Pilzen und Witterung Ausgezeichnete dickwandige Isolierung und Abriebschutz Dehnungsverhältnis bis zu 3:1 Betriebstemperatur: -55 °C bis +90 °C Mindestschrumpftemperatur: +121 °C Lieferung in Längen von 1,2 m.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
10.1mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
3.81mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polymer
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+110 °C
Flammhemmend:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Serie:
BSTS
Weitere Suchbegriffe: 2027681, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, BSTS04X4, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,09*
€ 10,58*
1 Tag
227
€ 14,99*
ab € 10,49*
€ 18,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,01*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,90*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.