Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron XM2S D-Sub-Gehäuse gewinkelt, 9-polig, D: Standard-D-Sub, Silber, Größe E, Nickel-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2026881
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XM2S-0921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall 9-polig
d-sub gehäuse 9 pol
Anzahl der Kontakte = 9
D-Sub-Gehäusegröße = E
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Farbe = Silber
Gehäusematerialbeschichtung = Nickel
Serie = XM2S

Die Omron D-Sub-Steckverbinderbaugruppe mit rechtwinkligen Anschlusskabeln gehört zur XM2S-Serie und wird hauptsächlich für Bürogeräteschnittstellen verwendet. Er verfügt über insgesamt 9 Kontakte und verfügt außerdem über eine M2.6-Sicherungsschraube.Die metallisierte Kunststoffhaube bietet Lärmschutz. Es ist gegen elektromagnetische Störungen abgeschirmt Er ist RoHS-konform Er ist in einem robusten, kompakten Metallgehäuse montiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
D-Sub-Gehäusegröße:
E
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Farbe:
Silber
Gehäusematerialbeschichtung:
Nickel
Serie:
XM2S
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse metall, 2026881, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Omron, XM2S0921, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.