Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron XM2S D-Sub-Gehäuse gerade, 9-polig, D: Standard-D-Sub, Silber, Größe E, Nickel-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2026878
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XM2S-0911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall 9-polig
d-sub gehäuse 9 pol
Anzahl der Kontakte = 9
D-Sub-Gehäusegröße = E
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Silber
Zugentlastung = Ja
Serie = XM2S

Die Omron D-Sub-Steckverbinderbaugruppe gehört zur XM2S-Serie und wird hauptsächlich für Bürogeräteschnittstellen verwendet. Er verfügt über insgesamt 9 Kontakte und verfügt außerdem über eine M2.6-Sicherungsschraube.Die metallisierte Kunststoffhaube bietet Lärmschutz. Es ist gegen elektromagnetische Störungen abgeschirmt Er ist RoHS-konform Er ist in einem robusten, kompakten Metallgehäuse montiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
D-Sub-Gehäusegröße:
E
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Silber
Zugentlastung:
Ja
Serie:
XM2S
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse metall, 2026878, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Omron, XM2S0911, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.