| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2025602 Herst.-Nr.: FAN3852GEVB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Zum Einsatz mit = Elektret-Kondensatormikrofon Vorgestelltes Gerät = FAN3852 Kit-Name = FAN3852 Evaluation Main Board
Der on Semiconductor FAN3852 integriert einen Vorverstärker, LDO und ADC, der Elektret-Kondensatormikrofon-(ECM)-Ausgänge in digitale PDM-Datenströme (Pulse Density Modulation) umwandelt. Der Vorverstärker nimmt analoge Signale vom ECM auf und steuert einen übertasteten Sigma-Delta-Analog-Digital-Wandler (ADC) an und gibt Delta-PDM-Daten aus. Das digitale PDM-Audio hat den Vorteil der Rauschunterdrückung und der einfachen Schnittstelle zu Mobilteilprozessoren.Optimiert für mobiles Handgerät und Notebook-PC-Mikrofon Nimmt Eingang von Elektret-Kondensatormikrofon (ECM) auf Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Zum Einsatz mit: | Elektret-Kondensatormikrofon | Vorgestelltes Gerät: | FAN3852 | Kit-Name: | FAN3852 Evaluation Main Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, 2025602, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Analoge Entwicklungstools, onsemi, FAN3852GEVB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Analogue Development Tools |
| | |
| |