Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Operationsverstärker SMD SOT-23, TSOP, einzeln typ. 1,8 V, 5,5 V, 5-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025594
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV21871SN2T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23, TSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 V, 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 270 kHz, 350 kHz
Arbeitsfrequenz max. = 350 MHz
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23, TSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 V, 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
270 kHz, 350 kHz
Arbeitsfrequenz max.:
350 MHz
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, operationsverstärker sot-23, comparator, 2025594, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, NCV21871SN2T1G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 0,791*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 1.032,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.