Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker SMD SO14, einzeln typ. 6 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025583
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSV324IYDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO14
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.3MHz
Arbeitsfrequenz max. = 1,4 MHz
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO14
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.3MHz
Arbeitsfrequenz max.:
1,4 MHz
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 2025583, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSV324IYDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,89*
1 Tag
2500
1
€ 14,99*
ab € 0,691*
€ 1,476*
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 2,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.225,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.